Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul 8266002 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x EEK: F (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y148431
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8266002
EAN/GTIN:
     4002390061735
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
2 in 1 : Lupe und funktionelle Arbeitsleuchte
Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen etc - oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe.
Features:
84 tageslicht-weiße LEDs
Drehbar, Schwenkbar
3 Dioptrien-Linse
Lieferumfang:
LED-Lupenleuchte mit Klemmfuß · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand.
Weitere Informationen:
Leistung:
17 W
Höhe:
42 cm
Länge:
44 cm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
weiß
Sockel:
LED fest eingebaut
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anzahl LEDs:
84
Befestigungsart:
Tischklemme
Linsengröße, Länge:
132 mm
Linsengröße, Breite:
178 mm
Lichtfarbe (Kelvin):
6300 K
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1250 lm
Vergrößerungsfaktor:
1.75 x
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
LED Lupenleuchte
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 173,91*
€ 200,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,99*
€ 203,00*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 184,91*
€ 212,59*
Lager 615
Frei Haus
ab € 186,84*
€ 216,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,62*
€ 216,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.