Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte, 3 Dioptrien, 1,75-fache Vergrößerung, Linsen-Durchm. 7x5,2 Zoll (178x132 mm), 84 LEDs, dimmbar, Höhe 420 mm, Klemmfuß, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121982731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8266002
EAN/GTIN:
     4002390061735
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
LED-Lupenleuchten
Für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen oder auch im privaten Bereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker und als Leselupe
· Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), L x B 7" x 5,2" (178 x 132 mm), Linsenfläche 234 cm² · 84 LEDs, 6300 Kelvin, tageslichtweiß · 2840 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom 1250 Lumen · 3-fach schaltbar - 42 LEDs links, 42 LEDs rechts, alle 84 LEDs · Stufenlos dimmbar · Schalter am Leuchtenkopf · Leuchtenkopf dreh- und neigbar, ca. 225 x 260 mm · Schutzklappe verhindert Sonneneinstrahlung und Verstauben · Robuster Metallarm um 360° drehbar, Länge oben und unten jeweils 400 mm · Klemmfuß aus kunststoffumspitztem Metall, Klemmweite bis 63 mm · Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand

∙ Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A · Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden · Gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000h
· 20.000 Stunden Lebensdauer der LED
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 174,38*
€ 202,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,48*
€ 205,47*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 186,68*
€ 215,16*
Frei Haus
ab € 186,38*
€ 219,30*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,02*
€ 219,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,02*
€ 226,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.