Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte Maulcrystal weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lupenleuchte Maulcrystal weiß
LED-Lupenleuchte Maulcrystal weiß
LED-Lupenleuchte Maulcrystal weiß
LED-Lupenleuchte Maulcrystal weiß
LED-Lupenleuchte Maulcrystal weiß
Artikel-Nr.:
     467-MAUL8266002
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8266002
EAN/GTIN:
     4002390061735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
  • Stufenlos dimmbar
  • Große Linse, 234qcm
  • Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
  • Elegant: Stabiler Metallarm, sehr variabel in der Einstellung
  • Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen
  • Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
  • 2-fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
  • Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
  • 3-Bereichs-Schalter (links, rechts, alle Lichtquellen)
  • 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), 7x 5,2 Zoll (17,8x13,2 cm), Linsenfläche 234 qcm.
  • LEDs, 6500 Kelvin, tageslichtweiß
  • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
  • Gewichteter Energieverbrauch 18 kWh/1000h
  • 2840 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 1868 Lumen
  • Robuster Metallarm um 360 Grad drehbar
  • Armlänge unten 39 cm, oben ca. 44 cm, Höhe in normaler Arbeitsstellung 42 cm
  • Leuchtenkopf ca. 25,5 x 26 cm, dreh- und neigbar
  • Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf
  • Alle Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
  • Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,3 cm)
  • Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
  • Energieeffizienzklasse F
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Armlänge:
83 cm
Bruttogewicht:
3.915 kg
dimmbar:
ja
Energieeffizienzdatenblatt:
4002390061735.pdf
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
weiß
Farbe des Leuchtenkopfes:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
Kabellänge:
1.5 m
Lampenleistung:
18 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
6500 K
Lichtstärke:
2840 lx
Lichtstrom:
1868 lm
Marke:
Maul
Material:
Metall/Kunststoff
Nennlebensdauer:
20000 h
Schutzklasse:
II
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Tischklemme:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, lupen leuchte, maul lupenlampe, 82660, Arbeitslampe, crystal, Lampe, LED, LED-Lampe, LED-Leuchte, LEDLampe, LEDLeuchte, Leuchte, maul
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 174,38*
€ 202,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,48*
€ 205,47*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 186,68*
€ 215,16*
Frei Haus
ab € 186,38*
€ 219,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,02*
€ 219,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.