Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek Platinenhalter 2teilig PCSA-4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y095182
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     PCSA-4N
EAN/GTIN:
     7640174710034
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
ideal tek platinenhalter
Der PCB-Bestückungsrahmen von Ideal-tek ist ideal für die Montage von Komponenten auf Leiterplatten. Die Leiterplattenhalter der PCSA-Familie bieten perfekte Unterstützung für die Montage und das Löten von Leiterplatten. Der PCB-Bestückungsrahmen kann einfach in Einzelteile zerlegt und in verschiedenen Kombinationen zusammengesetzt werden.
Features:
ESD-sicher gemäss Vorschriften IEC 61340-5- 1:2016 und IEC 61340-2- 3:2016
Verstellbare Schienenhöhe
3 verschiedene vertikale Arbeitspositionen: 70° - 80° - 90°
Sicher auf Arbeitsfläche verankert
Mehrere Kombinationen
Zusätzliche Schienen
Verstellbare Schaumhöhe für verschiedene Bauteilhöhen-Montage
Lieferumfang:
Bestückungsrahmen · ESD safe Schaumgummi.
Weitere Informationen:
Länge:
520 mm
Breite:
280 mm
Mengenangaben:
2teilig
Kategorie:
Platinenhalter
Produkt-Art:
Platinenhalter
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, Ideal Tek, Lötzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 326,69*
€ 388,35*
Frei Haus
ab € 302,99*
€ 389,26*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 323,89*
€ 389,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,35*
€ 462,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,20*
€ 440,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,56*
€ 436,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,04*
€ 411,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,95*
€ 400,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,69*
€ 388,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
PCSA-4.2
ab € 39,32*
Zubehör
Idealtek
BS-PCSS-2-4
ab € 24,65*
Zubehör
Idealtek
IN-PCSS
ab € 3,13*
Zubehör
Idealtek
MO-BS-PCSS
ab € 0,85*
Zubehör
Idealtek
RIC-PCSA-N1
ab € 7,90*
Zubehör
Idealtek
SC-PCSS
ab € 2,75*
Zubehör
Idealtek
SF-BS-PCSS
ab € 0,558*
Zubehör
Idealtek
SR-PCSA
ab € 2,79*
Zubehör
Idealtek
AC-PCSA
ab € 10,13*
Zubehör
Idealtek
BS-PCSS-NBS
ab € 13,55*
Zubehör
Idealtek
PR-PCSS
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.