Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek MO-BS-PCSS Leiterplattenverbinder (L x B x H) 17 x 6 x 6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309500-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MO-BS-PCSS
EAN/GTIN:
     7640144716394
Suchbegriffe:
Ideal Tek
MO-BS-PCSS
Platinenbestückungsrahmen
Platinenbefestigung
Ideal Tek MO-BS-PCSS Leiterplattenverbinder (L x B x H) 17 x 6 x 6 mm 1 St.

Technische Daten:
Gewicht: 1 g · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 17 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 17 x 6 x 6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
17 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Marke:
Ideal Tek
Typ (Hersteller-Typ):
MO-BS-PCSS
Gewicht:
1 g
Produkt-Art:
Leiterplattenverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 1,36*
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,41*
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,43*
1 Tag
59
€ 14,99*
ab € 0,875*
€ 1,493*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
SF-BS-PCSS
ab € 0,558*
Zubehör
Idealtek
BS-PCSS-NBS
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.