Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek BS-PCSS-2-4 Leiterplattenverbinder (L x B x H) 530 x 12 x 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309503-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     BS-PCSS-2-4
EAN/GTIN:
     7640144716363
Suchbegriffe:
Ideal Tek
BS-PCSS-2-4
Platinenbestückungsrahmen
Platinenbefestigung
Ideal Tek BS-PCSS-2-4 Leiterplattenverbinder (L x B x H) 530 x 12 x 8 mm 1 St.

Die ESD-sicheren Leiterplattenhalter der Serie PCSA sind das ideale Werkzeug für die Bestückung von Leiterplatten mit Bauteilen. Der Halter kann leicht in Einzelteile zerlegt und in verschiedenen Kombinationen wieder zusammengesetzt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 95 g · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 530 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 530 x 12 x 8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
530 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Ideal Tek
Typ (Hersteller-Typ):
BS-PCSS-2-4
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Leiterplattenverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,65*
€ 34,74*
€ 6,90*
ab € 25,72*
€ 34,89*
€ 8,95*
ab € 24,97*
€ 34,91*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 25,04*
€ 35,96*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 44,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.