Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek PCSA-4.2 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek PCSA-4.2 Werkbankteil/Zubehör
Ideal-tek PCSA-4.2 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331366
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     PCSA-4.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum, Gummi
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
Ideal-tek PCSA-4
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
PCSA-1
ab € 268,91*
Zubehör
Idealtek
PCSA-2
ab € 315,90*
Zubehör
Idealtek
PCSA-2.2
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.