Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STE 1000/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y076481
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE 1000/4/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit CAGE-CLAMP Anschluss-Klemmen.
Features:
1 x 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC
1 x 230 V/AC

1000 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 VA
Höhe:
143 mm
Länge:
156 mm
Breite:
150 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
13.10 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
380 + 400 + 420 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=class 130
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Federklemme
Normen:
UL 5085, CSA 22.2 (E103521)
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,50*
€ 156,98*
Lager 615
Frei Haus
ab € 127,56*
€ 157,48*
€ 5,95*
ab € 131,61*
€ 158,21*
Frei Haus
ab € 135,84*
€ 162,99*
Frei Haus
ab € 156,91*
€ 186,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 100/4/23
ab € 29,35*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 250/23/24
ab € 47,09*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 160/24
ab € 46,22*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 500/24
ab € 82,80*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 630/24
ab € 103,72*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE500/23/24
ab € 80,64*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE1600/4/23
ab € 201,88*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE250/4/23
ab € 49,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.