Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 929121 DPA M CLE RJ45B 48 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilers


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y074461
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929121
EAN/GTIN:
     4013364118935
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (PoE+ nach IEEE 802.3at bis 57 V) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse E bis 250 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und je einer abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar. Voll geschirmte Adapterausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage.
Features:
Für Verteilerschrank, Netzwerk (RJ45)
Ableitstrom 10 kA
Nennspannung 48 V
Schutzart IP10
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
19 mm
Nennspannung:
48 V
Betriebstemperatur:
- 40 <bis/> 80 °C
Schutzart:
IP10
Herst.-Teilenr.:
929121
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank + Netzwerk (RJ45)
Ableitstrom:
10 kA
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter dehn, blitzstromableiter, 04013364118935, DEHN, DPA M CLE RJ45B 48
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 6,90*
ab € 93,00*
€ 93,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 80,59*
€ 98,48*
1 Tag
114
€ 5,90*
ab € 81,37*
€ 98,53*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 82,29*
€ 98,73*
€ 5,95*
ab € 84,96*
€ 101,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
540200
ab € 11,08*
Zubehör
Dehn
910710
ab € 104,05*
Zubehör
Dehn
200039
ab € 2,96*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,39*
Zubehör
Dehn
929199
ab € 23,36*
Zubehör
Dehn
929309
ab € 3,17*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 97,41*
Zubehör
Dehn
929335
ab € 97,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.