Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FL 18/15 Printtransformator 2 x 115V 2 x 15 V/AC 18 VA 800mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y074091
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 18/15
EAN/GTIN:
     4016139063348
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo

Features:
2 x 115 V
2 x 15 V/AC
800 mA
18 VA
Hinweise:
Maßbild siehe technisches .
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
18 VA
Höhe:
27.6 mm
Länge:
68 mm
Breite:
57 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
0.38 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
115 V
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Typ:
FL 18/15
Ausgangsstrom:
800 mA
Isolierstoffklasse:
VDE=E, UL=105
Anzahl Eingänge:
2 x
Prüfzeichen:
ENEC 10 (VDE), UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No. 66
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
Printtransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 20,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,46*
€ 24,35*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 17,31*
€ 26,66*
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 29,12*
2 Tage
6
1
€ 14,99*
ab € 17,17*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.