Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK FL18/15 TRAFO, 18VA 2X 15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1131504
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL18/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Nennleistung: 18 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: FL Series
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 15V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 600 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, 18va trafo, PCB-Transformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, FL18/15, 1131504, 113-1504
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 17,24*
    € 20,32*
    1
    € 4,00*
    ab € 16,46*
    € 24,35*
    2 Tage
    6
    1
    € 5,95*
    ab € 17,31*
    € 26,66*
    2 Tage
    12
    1
    Frei Haus
    ab € 20,15*
    € 29,12*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 17,17*
    € 30,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,44*
    € 36,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,20*
    € 34,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.