Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FL 18/15 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 15 V/AC 18 VA 800 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1390791-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 18/15
EAN/GTIN:
     4016139063348
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Block FL 18/15 Printtransformator 2 x 115 V 2 x 15 V/AC 18 VA 800 mA

Ul 39/13,5 Flachtransformator

2 x 115 V
2 x 15 V/AC
800 mA
18 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangs-Strom: 800 mA · Ausgangsspannung: 15 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.38 kg · Isolierstoffklasse: VDE=E, UL=105 · Leistung: 18 VA · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.6 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Prüfzeichen: ENEC 10 (VDE), UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No. 66 · Schutzklasse: II (vorbereitet)

Hinweis:
Maßbild siehe technisches Datenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 57 x 27.6 mm
Prüfzeichen:
ENEC 10 (VDE)|ツ| UL 5085-1/-2|ツ| CSA 22.2 No. 66
Produktabmessung, Höhe:
27.6 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 115 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 15 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
FL 18/15
Eingangsspannung (num):
115 V
Ausgangs-Strom:
800 mA
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
18 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=E|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Gewicht:
0.38 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 20,32*
1
€ 4,00*
ab € 16,46*
€ 24,35*
2 Tage
6
1
€ 5,95*
ab € 17,31*
€ 26,66*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 29,12*
2 Tage
6
1
€ 14,99*
ab € 17,17*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.