Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 2070-1-06 FN 2070-1-06 Netzfilter mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 1A 22 mH (B x H) 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y06806
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 2070-1-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30.3 mm
Breite:
85 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
FN 2070-1-06
Typ:
FN 2070-1-06
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C °C
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
1 A
Induktivität (L):
22 mH
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Besonderheiten:
mit Kaltgerätebuchse
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, Schaffner, 219-2921, Netzfilter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 20,69*
1
€ 5,95*
ab € 15,66*
€ 23,38*
1
€ 6,90*
ab € 20,41*
€ 28,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 26,13*
€ 42,62*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 31,98*
€ 43,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3903
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.