Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN 2070-1-06 FN 2070-1-06 Netzfilter mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 1 A 22 mH (B x H) 85 mm x 30.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-398698-BP
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN 2070-1-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Schaffner FN 2070-1-06 FN 2070-1-06 Netzfilter mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 1 A 22 mH (B x H) 85 mm x 30.3 mm 1 St.

EMI Filter FN 2070

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 22 mH · Induktivität-Besonderheiten: mit Kaltgerätebuchse · Montageart: Einbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 30.3 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 85 mm x 30.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
30.3 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Schaffner
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Induktivität-Besonderheiten:
mit Kaltgerätebuchse
Herst.-Teilenr.:
FN 2070-1-06
Typ (Hersteller-Typ):
FN 2070-1-06
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
250 V/AC
Induktivität (L):
22 mH
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, Schaffner, FN 2070-1-06, 219-2921, Netzfilter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 23,96*
1
€ 4,00*
ab € 17,27*
€ 24,44*
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 16,47*
€ 24,46*
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 16,04*
€ 27,02*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 32,19*
€ 42,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaffner
FN2090-1-06
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.