Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2070 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 1A, Gehäusemontage 2.4W, Flachstecker, 1-phasig 0,734 mA / 400Hz Two Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705010
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2070-1-06
EAN/GTIN:
     5059041350082
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 1A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Two Stage
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 85mm
Tiefe = 54mm
Kapazität = 330 μF, 4.7nF
Induktivität = 22 mH
Leckstrom = 0,734 mA
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1MΩ
Leistungsverlust = 2.4W

UL-Zulassung, CSA, VDE. Die Filter der Serie FN2070 sind auch als einstufige Filter (Serie FN2020) erhältlich. Serie FN 2070. Die zweistufigen Filter der Serie FN2070 von Schaffner dienen zur einfachen und schnellen Chassismontage. Alle Filter bieten eine hohe leitungsgebundene Dämpfungsleistung basierend auf Drosseln mit hohem Sättigungswiderstand und ausgezeichnetem thermischem Verhalten. Einsetzbar in einer großen Auswahl an Anwendungen wie elektrischen und elektronischen Geräten, Gebäudeautomatisierung, industriellen Anlagen, Maschinen, medizintechnischen Geräten und verschiedenen störungsintensiven Anwendungen, die eine gute Filterleistung erfordern. Zweileiterfilter für die Chassismontage in Aluminiumgehäuse Werte der Komponenten verbessern Leistungen im Gleichtakt- und Gegentaktbetrieb, insbesondere bei hoher Frequenz Anschluss über 6,35 mm Faston-Anschlüsse Optionale medizintechnische Ausführungen (Typ B) und Sicherheitsausführungen (A) erhältlich
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
1A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Two Stage
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
85mm
Tiefe:
54mm
Kapazität:
330 μF, 4.7nF
Induktivität:
22 mH
Leckstrom:
0,734 mA
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1MΩ
Leistungsverlust:
2.4W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, entstörkondensator 250v, 1705010, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN2070106, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 23,96*
1
€ 4,00*
ab € 17,27*
€ 24,44*
1 Tag
19
1
€ 5,95*
ab € 16,47*
€ 24,46*
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 16,04*
€ 27,02*
1
€ 5,90*
ab € 20,50*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaffner
FN2090-1-06
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.