Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LPL35X1 CBL10 LED Arbeitsleuchte EEK: F (A - G) netzbetrieben 5W 330lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y060191
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LPL35X1
EAN/GTIN:
     8727900394214
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
SMD-LED
230v led arbeitsleuchte ip54
Die leistungsstarken, hochwertigen Arbeitsleuchten von Philips sind robust und leuchtstark und bringen Helligkeit dorthin, wo sie im Berufsalltag am meisten benötigt wird. Die handliche, kompakte LED-Arbeitsleuchte CBL10 ist das perfekte Werkzeug für die verschiedensten Inspektions- und Reparaturaufgaben. Die leuchtstarke LED-Lampe mit 120° Abstrahlwinkel bietet eine gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Der um 360° drehbare Haken ermöglicht Arbeiten, bei denen beide Hände benötigt werden.
Features:
12 Hochleistungs-SMD-LEDs
Lichtleistung 330 Lumen
Weites 120° Leuchtfeld
Natürliches weißes Licht mit 6000 K
Einschiebbare und drehbarer Haken
Angenehm griffiger und rutschfester Halt
Energieeffizienzklasse A+
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
30 mm
Länge:
3.5 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Breite:
4.2 mm
Gewicht:
195 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen
LEDs:
12
Stromversorgung:
netzbetrieben
Lichtstrom:
330 lm
Betriebsspannung (Details):
100 - 240 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Schutzklasse:
IP54
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe, Philips, CBL10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,95*
€ 47,95*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 34,64*
€ 47,96*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 65,60*
€ 84,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.