Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Inspection lamps Professional LPL34X1 RCH31 UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED Inspection lamps Professional LPL34X1 RCH31 UV
Philips LED Inspection lamps Professional LPL34X1 RCH31 UV
Philips LED Inspection lamps Professional LPL34X1 RCH31 UV
Philips LED Inspection lamps Professional LPL34X1 RCH31 UV
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29401155
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LPL34UVX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
SMD-LED
230v led arbeitsleuchte ip54
Hohe Schlagfestigkeit – IK07
Hohe Schlagfestigkeit – IK07

Rote LED für einfaches Auffinden im Standby-Modus
Verlieren Sie nie wieder Ihre Lampe dank unserer innovativen Funktion für einfaches Auffinden. Mit einer roten LED-Anzeige bleibt Ihre Arbeitsleuchte auch im Standby-Modus sichtbar, ohne die Akkuleistung zu beeinträchtigen.

Flexibles 90°-Lichtmodul
Die Philips RCH31 verfügt über ein einzigartiges und innovatives um 90° drehbares Lichtmodul, das für Rundum-Beleuchtung sorgt.

Freie Hände: Um 360° drehbarer und einschiebbarer Haken und starker Magnet
Der um 360° verstellbare und einschiebbare Haken bietet die Möglichkeit, die RCH31 überall aufzuhängen. Dank des starken Magneten können Sie die Arbeitsleuchte sicher auf jeder Oberfläche befestigen. Sie haben stets beide Hände frei für Ihre Arbeit.

Leistungsstarkes LED-Licht: 350 lm (Boost) und 150 lm (Eco)
Die Hochleistungs-LEDs bieten eine Lichtleistung von 350 lm im Boost-Modus und 150 lm im Eco-Modus. So sehen Sie selbst kleinste Details in dunklen Bereichen.

UV-Leckerkennung
Diese LED-Werkstattlampe hat nicht nur einen sehr starken Hauptstrahl, sondern ist auch mit einer UV-Leckerkennung ausgestattet. Damit können Sie Lecks in Klimaanlagen mühelos entdecken, ohne dass zusätzliche Werkzeuge erforderlich sind. Fügen Sie der Anlage ganz einfach Flüssigkeit zur Leckerkennung hinzu, und jedes Leck wird sichtbar.

Wasser-, staub und lösungsmittelgeschützt – IP54
Unsere LED-Werkstattlampe RCH31 ist wasser-, staub- und lösungsmittelgeschützt und entspricht dem IP54-Standard.

Breiter Abstrahlwinkel: 90°
Der breite Abstrahlwinkel von 90° ermöglicht es Ihnen, sich auf ein bestimmtes Teil zu konzentrieren, und liefert genau die richtige Menge an Licht.

5 Mal längere Lebensdauer dank neuer Akku-Technologie
Die RCH31 UV bietet fortschrittliche Akku-Technologie. Er hält 5 Mal länger als herkömmliche Akkus und bietet 1500 Ladezyklen anstelle der standardmäßigen 300. Dieser Akku bietet dieselbe Lebensdauer wie Ihre LED-Inspektionslampe!

Lange Betriebsdauer und besonders schnelles Aufladen
Mit langer Betriebsdauer mit bis zu 8 Stunden im Eco-Modus und besonders schnellem Aufladen in weniger als 2,5 Stunden begleitet Sie diese LED-Werkstattlampe den ganzen Tag.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Batteriereichweite
3.5 h
Ladezeit
2.5 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3.5 h
Technische Details
Haken
Ja
Magnet
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
8
Verpackungslänge
34.5 mm
Leistung
3 W
Reichweite
RCH
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
11.8 x 34.5 x 7.6 mm
Akkuladezeit
2.5 h
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Gummi
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IK-Kodex
IK07
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
11.8 mm
Verpackungstiefe
34.5 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
6000 K
Lichtleistung
350 lm
Strahlungswinkel
90 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
... > ICECAT > ICECAT > Handlampen
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.