Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LPL35X1 CBL10 LED Arbeitsleuchte netzbetrieben 5W 330lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071333
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LPL35X1
EAN/GTIN:
     8727900394214
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
SMD-LED
230v led arbeitsleuchte ip54
Philips LPL35X1 CBL10 LED Arbeitsleuchte netzbetrieben 5W 330lm

12 Hochleistungs-SMD-LEDs
Lichtleistung 330 Lumen
Weites 120° Leuchtfeld
Natürliches weißes Licht mit 6000 K
Einschiebbare und drehbarer Haken
Angenehm griffiger und rutschfester Halt
Energieeffizienzklasse A+

Die leistungsstarken, hochwertigen Arbeitsleuchten von Philips sind robust und leuchtstark und bringen Helligkeit dorthin, wo sie im Berufsalltag am meisten benötigt wird. Die handliche, kompakte LED-Arbeitsleuchte CBL10 ist das perfekte Werkzeug für die verschiedensten Inspektions- und Reparaturaufgaben. Die leuchtstarke LED-Lampe mit 120° Abstrahlwinkel bietet eine gute Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Der um 360° drehbare Haken ermöglicht Arbeiten, bei denen beide Hände benötigt werden.

Wasser- und staubgeschützt (IP 54) · Hohe Stoßfestigkeit (IK 07) · 5 m Kabel · Gewicht ohne Kabel nur 195 g · 12 Hochleistungs-SMD-LEDs · Lichtleistung 330 Lumen · Weites 120° Leuchtfeld · Natürliches weißes Licht mit 6000 K Farbtemperatur · Freihändige Nutzung durch einschiebbaren und drehbaren Haken · Angenehm griffiger und rutschfester Halt durch Soft-Grip-Griff · Konzipiert für den professionellen Werkstatteinsatz sowie für alle Hand- und Heimwerker.

LEDs: 12
Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Haken zum Hängen
Kategorie: Arbeitsleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Energieeffizienzklasse: n.rel
Gewicht: 195 g
Lichtstrom: 330 lm
Breite: 4.2 mm
Höhe: 30 mm
Schutzklasse: IP54
Stromversorgung: netzbetrieben
Leuchtmittel-Typ: LED
Betriebsspannung (Details): 100 - 240 V
Leistung (Details): 5 W
Produkt-Art: Arbeitsleuchte
Länge (Tiefe): 3.5 mm
Hersteller-Nr.: LPL35X1
EAN: 8727900394214
Hersteller: Philips
Modell: LPL35X1 (CBL10)
Energieeffizienzklasse: n.rel
Kabellänge: 3 Meter
mit magnetischer Masseverbindung
Steckverbinder: SMB

Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe led, arbeitslampe, 8727900394221, 8727900394214, Philips, LPL35X1, CBL10, Akku Handlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,37*
€ 47,85*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 47,86*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 61,82*
€ 80,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.