Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061999 Abzweigkasten (L x B x H) 76 x 76 x 51mm Schwarz IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99458
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Befestigung erfolgt durch Schnellmontagebügel oder innen liegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Mit selbstdichtenden Durchstoß- Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung. Kabel Ø: 3 - 14 mm, Klemmen 2,5 mm².
Features:
IP66
Halogenfreies Thermoplast
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Länge:
76 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
76 mm
Ausführung:
108
Schutzart:
IP66
Besonderheiten:
Halogenfrei + ohne Klemmstein
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox, 04007685619998, 02050001211071, Wiska, Combi 108/leer/S
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 1,95*
10
€ 5,00*
ab € 1,401*
€ 1,961*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,4134*
€ 1,9934*
10
€ 3,90*
ab € 1,585*
€ 2,235*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,6141*
€ 2,2941*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.