| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4007685025133 Herst.-Nr.: 10061999 EAN/GTIN: 4007685025133 |
| |
|
| | |
| COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, glasfaserverstärktem Polypropylen, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstoßmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Seitlich und im Boden befinden sich dauerhaft elastische, selbstdichtende Durchstoß-Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Länge: | 76 Millimeter | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP66 | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, COMBI 108 BK, COMBI108BK, 10061999, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Ausgleichkasten, Dose, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kabelkasten, Kabelübergangskasten, Kasten mit Deckel, Kleinst-Abzweigdose, Klemmkasten, Verbindungsdose, Verbindungskasten, Verteiler, Verteilerdose, Verteilerkasten, Übergangsdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,352* | € 1,942* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,4383* | € 2,0683* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,27* | € 2,10* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,531* | € 2,201* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,6041* | € 2,3041* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,683* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|