Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060533 Abzweigkasten (L x B x H) 110 x 110 x 66mm Weiß IP66/IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X99421
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Befestigung erfolgt durch 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Mit 7 elastischen, selbstdichtenden Durchstoß- Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung seitlich und 3 im Boden, sowie 7 integrierte M 25-Gewinde für Montage ohne Gegenmutter. Kabel-Ø: 3 - 17 mm.
Features:
IP66/67
Halogenfreies Thermoplast
4 unverlierbare Deckelschrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
66 mm
Länge:
110 mm
Farbe:
weiß
Breite:
110 mm
Ausführung:
607
Schutzart:
IP66/IP67
Besonderheiten:
Halogenfrei + ohne Klemmstein
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, Wiska, Combi 607/leer/W, Feuchtraum, Feuchtraumverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,43*
3
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,04334*
€ 7,45334*
24 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,3659*
€ 7,8659*
3
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,76*
€ 8,33*
18 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,0233*
€ 8,7133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
22000407
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.