Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 22000407 Klemmeinsatz Wiska Combi 607 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611757-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     22000407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiska
22000407
HKT 607
Wiska 22000407 Klemmeinsatz Wiska Combi 607 1 St.

Klemmeinsatz 6 mm², 5-polig

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 6 mm², 5-polig für 607 · Flamm-Widrigkeit (max.): 960 °C · Passend für (Modell Schalterdosen): Wiska Combi 607 · Weitere technische Daten: Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 960 °C gemäß EN 60695-2-11 · Material: Polyamid · Max. Klemmbereich je Pol: 3 x 6 mm²

Hinweis:
Passend für die Kabelabzweigkästen Combi 607.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wiska
Passend für (Modell Schalterdosen):
Wiska Combi 607
Ausführung (allgemein):
6 mm²|ツ| 5-polig für 607
Flamm-Widrigkeit (max.):
960 °C
Produkt-Art:
Klemmeinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 6,37*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,39*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 10,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
10060533
ab € 4,88*
Sonstiges
Wiska
10060531
ab € 4,74*
Sonstiges
Wiska
10060648
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.