Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4007685022071 Herst.-Nr.: 10060533 EAN/GTIN: 4007685022071 |
| |
|
| | |
| COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstoßmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstoßmembranen in Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schließen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Befestigt wird der Kasten durch r innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches. Weitere Informationen: | | Länge: | 110 Millimeter | Schutzart (IP): | IP66/IP67 | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, COMBI 607 WH, COMBI607WH, 10060533, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Ausgleichkasten, Dose, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kabelkasten, Kabelübergangskasten, Kasten mit Deckel, Kleinst-Abzweigdose, Klemmkasten, Verbindungsdose, Verbindungskasten, Verteiler, Verteilerdose, Verteilerkasten, Übergangsdose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,88* | € 7,50* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,04334* | € 7,51334* | | | | Lager 3461 | | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,4059* | € 7,9259* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 5,74* | € 8,40* | | | | | 18 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,0133* | € 8,7933* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,7777* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|