Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 137281 Steckdosenleiste 2fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X992791
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     137281
EAN/GTIN:
     4047443349521
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Zum Anschluss von bis zu zwei elektrischen Verbrauchern im Außenbereich. Spritzwassergeschütze Outdoor-Steckdosenleiste für Garten, Garage, Baustelle etc. mit selbstschließenden Deckel. Integrierte Aufhängeösen ermöglichen Wandmontage mit Schrauben.
Features:
Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
GS-geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
2
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
2fach
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,83*
€ 16,71*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 16,73*
7 Tage
53
€ 6,99*
ab € 16,22*
€ 22,53*
€ 3,50*
ab € 22,85*
€ 31,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.