Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Verlängerungsschnur - 230 V - 3500 Watt - Ausgangsbuchsen: 2 (Stromversorgung) - 2 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-3780025
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00137281
EAN/GTIN:
     4047443349521
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Verlängerungsschnur - 230 V - 3500 Watt - Ausgangsbuchsen: 2 (Stromversorgung) - 2 m - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00137281
Modell  
EAN/UPC  4047443349521

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama - Verlängerungsschnur - 3500 Watt
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - extern
Kabellänge  2 m
Output Connectors  2 x Stromversorgung
Eingangsspannung  230 V
Leistungskapazität  3500 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - extern
Kabellänge  2 m
Farbe  Schwarz
Output Connectors  2 x Stromversorgung
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  230 V
Elektrischer Strom max.  16 A
Leistungskapazität  3500 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel - integriert - 2 m
Besonderheiten  Ein-/Ausschalter, spritzwasserbeständig, selbstschließend, beleuchtet, Berührungsschutz
Kennzeichnung  IP44

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Verlängerungsschnur - extern
Kabellänge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Output Connectors:
2 x Stromversorgung
Eingangsspannung:
230 V
Elektrischer Strom max.:
16 A
Leistungskapazität:
3500 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - integriert - 2 m
Kennzeichnung:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, mehrfachsteckdose schwarz 2m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 2m, 00137281, hama, steckdosenleiste, 3500, schwarz, 2fach, ohne, schalter, spritzwassergeschützt, wechselstrom, watt, ausgangsanschlüsse:, stromversorgung, schnur, spritzwassergeschtzt, ausgangsanschlsse, fach, ausgangsanschlüsse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 16,82*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 16,84*
6 Tage
53
€ 6,99*
ab € 16,25*
€ 22,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,87*
€ 31,41*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.