Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 137281 Steckdosenleiste 2fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611301-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     137281
EAN/GTIN:
     4047443349521
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Hama 137281 Steckdosenleiste 2fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste, 2-fach o. Schalter, 2m

Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
GS-geprüft

Zum Anschluss von bis zu zwei elektrischen Verbrauchern im Außenbereich. Spritzwassergeschütze Outdoor-Steckdosenleiste für Garten, Garage, Baustelle etc. mit selbstschließenden Deckel. Integrierte Aufhängeösen ermöglichen Wandmontage mit Schrauben.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hama
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Außenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,31*
€ 12,28*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 8,66*
€ 12,29*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 16,74*
6 Tage
58
€ 6,99*
ab € 16,36*
€ 22,57*
€ 3,50*
ab € 27,55*
€ 37,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,20*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,23*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,18*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.