Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSR255180R1105 FI-Schutzschalter B 2polig 10A 0.03A 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X97035
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR255180R1105
EAN/GTIN:
     8012542066118
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Mit dem Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat bietet ABB eine Schutzlösung für alle Arten von Einphasen-Wechselstromkreisen in modernen Anlagen. Das Gerät bietet gleichzeitig folgenden Schutz: Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Zusatz- bzw. Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag und zum vorbeugenden Brandschutz. Außerdem ermöglichen sie ein hohes Maß an Selektivität, da jeweils nur der fehlerbehaftete Stromkreis abgeschaltet wird.
Features:
Kurzschlussschutz
Überlastschutz
Zusatzschutz bzw. Fehlerschutz bei Schutzmaßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag
Weitere Informationen:
Tiefe:
73 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
35 mm
Typ:
2polig B 10 A 0,03
Nennspannung:
230 V
Auslöse-Charakteristik:
B
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
2
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 5,90*
ab € 40,17*
€ 51,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,27*
€ 52,76*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,60*
€ 53,19*
5 Tage
31
€ 6,40*
ab € 41,67*
€ 53,44*
2 Tage
164
Frei Haus
ab € 42,03*
€ 54,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
2CSR201997R0013
ab € 463,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.