Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GNH 18V-64M solo 0.601.481.001 Akku-Nagler ohne Akku, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X968002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0.601.481.001
EAN/GTIN:
     4059952548111
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Der Akku-Stauchkopfnagler GNH 18V-64 Professional ist die mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung von Weichholz, Hartholz oder Verbundmaterial. Dieser Akku-Nagler braucht weder Kompressor und Luftschlauch, noch eine teure Gaskartusche – einfach den Akku einsetzen und mit der Arbeit loslegen. Bei leerem Nagelmagazin wird das Werkstück durch die Trockenschuss-Sperre geschützt. Für höchste Genauigkeit kann die Versenktiefe beim GNH 18V-64 präzise eingestellt werden.

Ausstattung und Anwendung
Zu seinen Anwendungsbereichen gehören Verkleidungsarbeiten an Fußleisten, Fenster- und Türrahmen, Stuhlschienen sowie Treppen und Profilen aus Weichholz (z. B. Pinie) oder Hartholz (z. B. Eiche, Ahorn, Birke) und Verkleidungen aus Verbundmaterial. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).

Zusätzliche Informationen
Der GNH 18V-64 Professional bietet eine Einzelschussauslösung für Stiftkopfnägel mit einem Durchmesser von 1,6 mm und einer Länge von bis zu 64 mm. Das neue Design des Akku-Naglers erlaubt es dem Anwender, das Werkzeug bei Arbeitsunterbrechungen bequem abzulegen.
Lieferumfang:
Akku-Nagler GNH 18V-64 M + L-BOXX 136
Hinweise:
Bosch Professional 18V Akku erforderlich - nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Länge:
337 mm
Breite:
97 mm
Gewicht:
2.9 kg
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spannung:
18 V
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
ohne Akku + inkl. Koffer
Kapazität Nägel:
105 St.
Nagellänge (max.):
64 mm
Produkt-Art:
Akku-Nagler
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, akkunagler bosch gnh 18v, akku tacker, akku-tacker bosch, Bosch Professional, GNH 18V-64 M solo
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 378,25*
€ 417,59*
€ 4,90*
ab € 377,54*
€ 419,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,35*
€ 420,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 388,87*
€ 426,92*
Lager 615
Frei Haus
ab € 456,57*
€ 495,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,05*
€ 589,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,68*
€ 576,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,04*
€ 559,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,57*
€ 543,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601481000
ab € 367,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.