Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Holznagler GNH 18V-64 M, L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Artikel-Nr.:
     260W-1529144
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601481001
EAN/GTIN:
     4059952548111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601481001, Akku-Holznagler GNH 18V-64 M, Der GNH 18V-64 M Professional mit Einzel- und Kontaktschussmodus istdie mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung verschiedener Materialien. Der Akku-Nagler wird ohne Kompressor, Luftschlauch oder teuere Gaskartusche betrieben – einfach den Akku einsetzen und mit der Arbeit loslegen. Bei leerem Nagelmagazin wird das Werkstück durch die Trockenschuss-Sperre geschützt. Der GNH 18V-64 M ist für eine einfache Schussauslösung mit einem intuitiven User Interface (HMI) ausgestattet. Er ist die ideale Wahl für Verkleidungsarbeiten an Fußleisten, Fenster- und Türrahmen, Stuhlschienen sowie Treppen und Profilen aus Weichholz (z. B. Pinie) oder Hartholz (z. B. Eiche, Ahorn, Birke) und Verkleidungen aus Verbundmaterial. Das Gerät ist kompatibel mitallen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mitAMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GNH 18V-64 M Professional bietet sowohl Einzel- als auch Kontaktschussauslösung für Stiftkopfnägel mit 1,6 mm Durchmesser und bis zu 64 mm Länge. Er ist gut ausbalanciert und sein neues Design erlaubt dem Anwender, das Werkzeug bei einer Arbeitsunterbrechung bequem abzulegen. Der Akku-Nagler bietet außerdem höchste Präzision durch eine genaue Einstellung der Versenktiefe. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2800 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Auslösesystem:
Schussauslösung bei Kontakt
Magazin Winkel:
20 °
Magazinkapazität:
105 Stck
Nagellänge:
32 - 64 mm
Nagel-Ø:
1.6 mm
Nageltyp:
Stiftkopfnagel
Schwingungsemissionswert ah [Befestigung in Holz]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Befestigung in Holz]:
1.5 m/s²
Volumen:
24,552 dm3
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, akkunagler bosch gnh 18v, akku tacker, akku-tacker bosch, 4059952548111, AKKU-HOLZNAGLER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 378,25*
€ 417,59*
€ 4,90*
ab € 377,54*
€ 419,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,35*
€ 420,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 388,87*
€ 426,92*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 388,331*
€ 427,451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,59*
€ 496,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,78*
€ 485,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,81*
€ 460,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,25*
€ 450,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601481000
ab € 367,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.