Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 490208 Aderendhülse 0.75mm² Teilisoliert Grau 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X94614
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     490208
EAN/GTIN:
     4016138320435
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.
Features:

14 mm
Grau
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
14 mm
Herst.-Teilenr.:
490208
Typ:
490208
Querschnitt je Ader:
0.75 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
20
Hülsenlänge:
8 mm
Temperaturbereich:
+105 °C
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99600
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0114*
€ 0,0206*
1 Tag
261800
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0136*
€ 0,0234*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,015*
€ 0,0244*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0323*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.