Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 14 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, grau, 490208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 14 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, grau, 490208
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 14 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, grau, 490208
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 14 mm/8 mm lang, DIN 46228/4, grau, 490208
Artikel-Nr.:
     4502-18H7001
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     490208
EAN/GTIN:
     4099889616675
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Aderendhülse, 490208, VOGT Aderendhülse mit Polypropylen-Isolierung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer
Länge:
14 mm
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
8 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99600
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0114*
€ 0,0206*
1 Tag
261700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0136*
€ 0,0234*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,015*
€ 0,0244*
Lager 4502
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0323*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0323*
€ 0,0384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0312*
€ 0,0371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,0346
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.