Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 0.75mm² Grau 14mm Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821550
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     490208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Aderendhülsen, Typ=490208, Anschlussdurchmesser=1.2 mm, Gesamtlänge=14 mm, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Stiftlänge=8 mm, Farbe Isolator=Grau, Isoliermaterial=Polypropylen, Kabelschuhmaterial=Verzinntes Elektrolytkupfer
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100700
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0115*
€ 0,0207*
1 Tag
261800
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0136*
€ 0,0235*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0149*
€ 0,0245*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0323*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,09*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.