Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 490208 Aderendhülse 0.75mm² Teilisoliert Grau 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vogt
Vogt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069374
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     X94614
EAN/GTIN:
     4016138320435
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Vogt Verbindungstechnik 490208 Aderendhülse 0.75mm² Teilisoliert Grau 100St.

14 mm
Grau

FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.

Herstellerfarbe: Grau
Inhalt: 100 St.
Farbe: grau
Querschnitt x Länge: 0.75 mm² x 8 mm
Temperaturbereich: +105 °C
Isolationsmaterial: PP
Produkt-Art: Aderendhülse
Typ: 490208
Hülsenlänge: 8 mm
Länge (Tiefe): 14 mm
Herst.-Teilenr.: 490208
Isolierungsart: Teilisoliert
Länder-Farbcode: DIN
Kategorie: Aderendhülse
Querschnitt je Ader: 0.75 mm²
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
AWG max.: 20
Hersteller-Nr.: 490208
EAN: 4016138320435
Innenwiderstand 10,6 m?
Kurzschlussstrom 1178 A

Lieferumfang: 100 Stück

Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 490208, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100700
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0115*
€ 0,0207*
1 Tag
261800
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0136*
€ 0,0235*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0149*
€ 0,0245*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0323*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,09*
€ 6,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.