| |
|
| Artikel-Nr.: 102-617847-BP Herst.-Nr.: 490208 EAN/GTIN: 4016138320435 |
| |
|
| | |
| Vogt Verbindungstechnik 490208 Aderendhülse 0.75 mm² Teilisoliert Grau 100 St.
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
14 mm Grau
FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode.
Technische Daten: AWG max.: 20 · Herstellerfarbe: Grau · Hülsenlänge: 8 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.75 mm² · Temperaturbereich (Details): +105 °C
Lieferumfang: 100 Stück
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Länder-Farbcode: | DIN | Querschnitt (je Pol/Ader): | 0.75 mm² | Produktabmessung, Länge: | 14 mm | Querschnitt x Länge: | 0.75 mm² x 8 mm | Marke: | Vogt Verbindungstechnik | Farbe: | grau | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herst.-Teilenr.: | 490208 | Typ (Hersteller-Typ): | 490208 | AWG max.: | 20 | Hülsenlänge: | 8 mm | Isolationsmaterial (Details): | PP | Kontaktmaterial: | Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt | Temperaturbereich (Details): | +105 °C | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Aderendhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 490208, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0114* | € 0,0206* | | | | Lager 102 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0136* | € 0,0234* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,015* | € 0,0244* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,0204* | € 0,0323* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,08* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|