Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Music LED BOX Party Lautsprecher 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X943092
Hersteller:
     R-Music
Herst.-Nr.:
     RM483829
EAN/GTIN:
     3760206483829
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher

Lieferumfang:
R-Music LED BOX Party Lautsprecher + Ladekabel + AUX-Kabel + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
170 mm
Höhe:
255 mm
Breite:
185 mm
Gewicht:
1.34 kg
Schnittstellen:
Klinken-Eingang 3.5 mm + Mikrofon-Eingang 6.3 mm + USB-Typ A
Frequenzbereich:
45 - 18.000 Hz
Besonderheiten:
Bluetooth + Eingebauter Lichteffekt + Kabellos
Belastbarkeit (max.):
60 W
Schalldruck (max.):
50 dB
Produkt-Art:
Party Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, disco lautsprecher, R-Music, LED BOX, Partykeller, Lautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 52,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,76*
€ 52,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.