Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Music LED BOX Party Lautsprecher 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617591-BP
Hersteller:
     R-Music
Herst.-Nr.:
     RM483829
EAN/GTIN:
     3760206483829
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
R-Music LED BOX Party Lautsprecher 1 St.

R-Music LED BOX Party Lautsprecher

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 60 W · Frequenzbereich: 45 - 18.000 Hz · Gewicht: 1.34 kg · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Bluetooth,Eingebauter Lichteffekt,Kabellos · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170 mm · Schalldruck (max.): 50 dB · Schnittstellen (Sound & Light): Klinken-Eingang 3.5 mm,Mikrofon-Eingang 6.3 mm,USB-Typ A · Weitere technische Daten: microSD Kartenleser · FM Radio Tuner · Bluetooth® 5.0 · Bluetooth® Reichweite: 10 m · Akku-Typ: Lithium-Ion · Akku-Kapazität: 1.800 mAh · Akku-Laufzeit: 2 h · Akku-Ladezeit: 4 h

Lieferumfang:
R-Music LED BOX Party Lautsprecher,Ladekabel,AUX-Kabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 185 x 255 x 170 mm
Produktabmessung, Tiefe:
170 mm
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Marke:
R-Music
Schnittstellen (Sound & Light):
Klinken-Eingang 3.5 mm | Mikrofon-Eingang 6.3 mm | USB-Typ A
PA-Lautsprecher-Besonderheiten:
Bluetooth | Eingebauter Lichteffekt | Kabellos
Belastbarkeit (max. W):
60 W
Schalldruck (max.):
50 dB
Frequenzbereich:
45 - 18.000 Hz
Gewicht:
1.34 kg
Produkt-Art:
Party Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, disco lautsprecher, R-Music, RM483829, LED BOX, Partykeller, Lautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 38,16*
€ 52,37*
€ 4,00*
ab € 36,78*
€ 52,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.