Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eao 82-4171.1000 Drucktaster IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X940542
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4171.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher eao
Switching Action: Momentary; Function: Convex/Flush Push Button; Switching Current: 3A; Switching Voltage: 240V AC/DC; Contacts: 1 C; Contact Material: Silver; Housing Material: Stainless Steel; Housing Colour: Silver; Button Material: Stainless Steel; Button Colour: Silver; Button Diameter: 18 mm; Mounting cut-out: 16.2 mm; Front IP protection: IP65|IP67; Weight 0.019 kg;
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Silber
Typ:
82-4171.1000
Material:
Edelstahl
Einbau-Ø:
16.20 mm
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom induktiv:
3 A
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, drucktaster ip65, eao, switch, Taster, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,63*
€ 15,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,42*
€ 15,99*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,37*
€ 18,19*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 13,36*
€ 19,59*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.