Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82-4171.1000 SCHALTER, VANDALENSICHER, SPDT, 5A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2523949
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4171.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher eao
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: 82
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 240 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, drucktaster ip65, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, EAO, 82-4171.1000, 2523949, 252-3949
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,12*
    € 18,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,40*
    € 18,11*
    1 Tag
    5
    € 5,95*
    ab € 13,30*
    € 19,51*
    € 8,95*
    ab € 11,27*
    € 19,63*
    1 Tag
    7
    Frei Haus
    ab € 15,22*
    € 22,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.