Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eao 82-4171.1000 Drucktaster IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617927-BP
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4171.1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher eao
eao Drucktaster IP65 1 St.

EAO 82-4171.1000 Series 82 Pushbutton Momentary 16mm Flush/Convex

Switching Action: Momentary; Function: Convex/Flush Push Button; Switching Current: 3A; Switching Voltage: 240V AC/DC; Contacts: 1 C; Contact Material: Silver; Housing Material: Stainless Steel; Housing Colour: Silver; Button Material: Stainless Steel; Button Colour: Silver; Button Diameter: 18 mm; Mounting cut-out: 16.2 mm; Front IP protection: IP65|IP67; Weight 0.019 kg;

Ausstattung:
Action: Momentary
Contact Configuration: N/A
Features: Stainless Steel
Illumination Colour(s): N/A
Illumination Type: N/A
Max. Current: -A
Type: Push-button

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 16.20 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Silber · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Edelstahl · Schaltstrom induktiv: 3 A · Schutzart: IP65

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Silber
Marke:
eao
Schutzart:
IP65
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Material:
Edelstahl
Typ (Hersteller-Typ):
82-4171.1000
Einbau-Durchmesser:
16.20 mm
Schaltstrom induktiv:
3 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, drucktaster ip65, eao, 82-4171.1000, switch, Taster, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,63*
€ 15,65*
€ 4,00*
ab € 10,42*
€ 15,99*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,37*
€ 18,19*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 13,36*
€ 19,59*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.