Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 740357P 740357P Pannensicheres Rad Rad-Durchmesser: 400mm Tragfähigkeit (max.):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X924172
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740357P
EAN/GTIN:
     4002350556127
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Pannensicheres Rad mit roter Metallfelge, Kugellager und Rillenprofil, 400x100 mm, Nabe 20x88 mm, Tragkr. 100 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Naben-Länge:
88 mm
Lagerart:
Kugellager
Radbreite:
100 mm
Tragfähigkeit (max.):
100 kg
Rad-Ø:
400 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Produkt-Art:
Pannensicheres Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 38,67*
€ 51,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,47*
€ 51,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.