Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X912752 Herst.-Nr.: 990-00123 EAN/GTIN: 4013674169344 |
| |
|
| | |
| Wiederaufladbare Werkstattleuchte im Pocket-Format für den professionellen Einsatz. Hauptlicht (stufenlos dimmbar über Dimmrad) und Zusatzleuchte am Lampenkopf. Um 180° schwenkbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung. Herausklappbarer, um 360° drehbarer Aufhägehaken und Gürtelclip. Lademöglichkeit über Typ-C Ladekabel. Features: Wiederaufladbar Stufenlos dimmbare Hauptleuchte, Zusatzleuchte am Lampenkopf Flexibel einsetzbar durch 180° schwenkbaren Lampengriff Einfache Montage mittels herausklappbarem, um 360° drehbarer Aufhängehaken und Gürtelclip, sowie Haltemagnet an der Griffunterseite Netzausfallelektronik und Powerbank-Funktion Lieferumfang: Worklight Pocket + USB-C-Ladekabel + Anleitung Weitere Informationen: | | Leuchtmittel-Typ: | LED | Technologie: | LiPo | LEDs: | 2 | Kapazität: | 1800 mAh | Stromversorgung: | akkubetrieben | Lichtstrom: | 500 lm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Farbtemperatur typ.: | 6500 K | Betriebsspannung: | USB-C® | Produkt-Art: | Arbeitsleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, led arbeitsleuchte ip54, arbeitslampe led, arbeitslampe, Ansmann, Worklight Pocket, Akku Handlampe, Handlampe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,94* | € 31,77* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,01* | € 31,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 23,81* | € 32,20* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,43* | € 34,88* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,50* | € 35,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|