Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005999 Herst.-Nr.: 990-00123 EAN/GTIN: 4013674189939 |
| | | |
|
| | |
| ANSMANN LED Akku-Arbeitsleuchte WL800R Pocket, schwarz SMD-LED 4 Watt, Zusatz-LED 2 Watt, Lichtstrom: max. 500 500 Lumen, Leuchtweite: max. 30 m, Leuchtdauer: ca. 26 Stunden, Farbtemperatur: 6.500 K, IP54, IK07, mit verbautem Li-Po Akkupack, mit Dimmrad, inkl. USB-C Ladekabel (990-00123) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, led arbeitsleuchte ip54, arbeitslampe led, arbeitslampe, Arbeitsstrahler & Leuchten, Handleuchten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,92* | € 32,22* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,13* | € 32,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 23,79* | € 32,67* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,49* | € 33,39* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,36* | € 35,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|