Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLonghi ECAM 350.35.SB - Dinamica 0132220019 Kaffeevollautomat Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X904631
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132220019
EAN/GTIN:
     8004399331136
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Klassische Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck: Espresso, Kaffee, Long und Doppio+. Individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke dank “Mein Kaffee”-Funktion. Intuitive Bedienung dank Hintergrund-beleuchteter Sensortasten und selbsterklärenden Symbolen für besonders hohe Benutzerfreundlichkeit. Über den Varioregler an der Milchaufschäum-düse lässt sich bequem die Konsistenz des Milchschaumes einstellen flüssig heiß oder cremig.

Profi Milchschaumdüse
Über den Varioregler an der Milchaufschäum-düse lässt sich bequem die Konsistenz des Milchschaumes einstellen flüssig heiß oder cremig.

Vielfalt auf Knopfdruck
Klassische Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck: Espresso, Kaffee, Long und Doppio+. Individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke dank “Mein Kaffee”-Funktion.

Sensorbedienfeld
Intuitive Bedienung dank Hintergrund-beleuchteter Sensortasten und selbsterklärenden Symbolen für besonders hohe Benutzerfreundlichkeit
Features:
Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Long Coffee und Doppio+
Mahlgrad individuell einstellbar
Frontal herausnehmbarer 1,8 l Wassertank
Profi Milchschaumdüse
Lieferumfang:
Kaffeevollautomat + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1450 W
Höhe:
348 mm
Länge:
429 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
236 mm
Gewicht:
9.5 kg
Kaffeemaschinen-Besonderheiten:
mit Mahlwerk + mit Milchaufschäumdüse + One Touch
Kapazität Wassertank:
1.8 l
Pumpendruck:
15 bar
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf:
Ja
One Touch Funktion:
Ja
Herausnehmbare Brüheinheit (Ja/Nein):
Ja
Kapazität Bohnenbehälter:
300 g
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Mahlwerk:
Stahl-Kegelmahlwerk
Produkt-Art:
Kaffeevollautomat
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat de longhi, großkaffeeautomat, kaffeautomat wasserbehälter, DeLonghi, ECAM 35035SB - Dinamica, Kaffee-Vollautomat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 386,23*
€ 451,55*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 398,80*
€ 465,13*
Frei Haus
ab € 460,13*
€ 529,70*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 476,16*
€ 548,99*
Lager 615
Frei Haus
ab € 479,69*
€ 554,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,44*
€ 659,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,17*
€ 645,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,02*
€ 612,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,36*
€ 597,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,69*
€ 570,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.