Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1619785-BP Herst.-Nr.: 0132220019 EAN/GTIN: 8004399331136 |
| |
|
| | |
| DeLonghi ECAM 350.35.SB - Dinamica 0132220019 Kaffeevollautomat Schwarz,Silber
Dinamica ECAM 350.35.SB
Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Long Coffee und Doppio+ Mahlgrad individuell einstellbar Frontal herausnehmbarer 1,8 l Wassertank Profi Milchschaumdüse
Klassische Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck: Espresso, Kaffee, Long und Doppio+. Individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke dank “Mein Kaffee”-Funktion. Intuitive Bedienung dank Hintergrund-beleuchteter Sensortasten und selbsterklärenden Symbolen für besonders hohe Benutzerfreundlichkeit. Über den Varioregler an der Milchaufschäum-düse lässt sich bequem die Konsistenz des Milchschaumes einstellen flüssig heiß oder cremig.
Profi Milchschaumdüse Über den Varioregler an der Milchaufschäum-düse lässt sich bequem die Konsistenz des Milchschaumes einstellen flüssig heiß oder cremig.
Vielfalt auf Knopfdruck Klassische Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck: Espresso, Kaffee, Long und Doppio+. Individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke dank “Mein Kaffee”-Funktion. Sensorbedienfeld Intuitive Bedienung dank Hintergrund-beleuchteter Sensortasten und selbsterklärenden Symbolen für besonders hohe Benutzerfreundlichkeit
Ausstattung: Hohe Benutzerfreundlichkeit dank Sensorbedienfeld mit Hintergrund-beleuchteten Symboltasten Direktwahltasten für Espresso, Kaffee, Long Coffee und Doppio+ Programmierfunktion „Mein Kaffee“ ermöglicht individuelle Einstellung von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für alle Getränke Einstellbare Kaffeetemperatur von niedrig bis hoch “Long-Coffee”-Funktion für den traditionellen Frühstückskaffee, zubereitet im Schwallbrühverfahren bei niedrigem Druck und langer Extraktionszeit “Doppio+”-Funktion für den zusätzlichen Energieschub Professionelle Milchaufschäumdüse mit Varioregler zum Einstellen der Milchschaumkonsistenz Herausnehmbare wartungsarme Brühgruppe: einfach und hygienisch zu reinigen Tresterbehälter-Anzeige: nach 14 Tassen oder nach 72 Stunden Integrierter De‘Longhi Wasserfilter Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig): Mahlgrad individuell einstellbar Fünf voreingestellte Kaffeestärken von sehr mild bis sehr kräftig Frontal herausnehmbarer 1,8 l Wassertank Heißwasserfunktion für Teezubereitung Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf Abnehmbare, spülmaschinengeeignete Abtropfschale mit Wasserstands- anzeiger und herausnehmbaren Einsatz für einfache Reinigung
Technische Daten: Gewicht: 9.5 kg · Herausnehmbare Brüheinheit (Ja/Nein): Ja · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (Ja/Nein): Ja · Kaffeemaschinen-Besonderheiten: mit Mahlwerk,mit Milchaufschäumdüse,One Touch · Kapazität Bohnenbehälter: 300 g · Kapazität Wassertank: 1.8 l · Leistung: 1450 W · Mahlwerk: Stahl-Kegelmahlwerk · One Touch Funktion (Ja/Nein): Ja · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 348 mm · Produktabmessung, Länge: 429 mm · Pumpendruck: 15 bar
Lieferumfang: Kaffeevollautomat,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Produktabmessung, Höhe: | 348 mm | Produktabmessung, Länge: | 429 mm | Produktabmessung, Breite: | 236 mm | Marke: | DeLonghi | Kaffeemaschinen-Besonderheiten: | mit Mahlwerk | mit Milchaufschäumdüse | One Touch | Farbe: | schwarz | grau | Mahlwerk: | Stahl-Kegelmahlwerk | Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (Ja/Nein): | Ja | One Touch Funktion (Ja/Nein): | Ja | Herausnehmbare Brüheinheit (Ja/Nein): | Ja | Kapazität Bohnenbehälter: | 300 g | Kapazität Wassertank: | 1.8 l | Pumpendruck: | 15 bar | Leistung: | 1450 W | Gewicht: | 9.5 kg | Produkt-Art: | Kaffeevollautomat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 388,11* | € 456,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 390,63* | € 456,73* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 446,12* | € 518,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 479,53* | € 557,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 483,10* | € 557,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|