Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi DINAMICA ECAM 350.35.SB Vollautomatisch Espressomaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi DINAMICA ECAM 350.35.SB Vollautomatisch Espressomaschine
De’Longhi DINAMICA ECAM 350.35.SB Vollautomatisch Espressomaschine
De’Longhi DINAMICA ECAM 350.35.SB Vollautomatisch Espressomaschine
De’Longhi DINAMICA ECAM 350.35.SB Vollautomatisch Espressomaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32169924
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     350.35.SB
EAN/GTIN:
     8004399331136
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
15 bar
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
348 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Dampfleitung
Ja
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,55*
€ 537,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,33*
€ 527,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,34*
€ 495,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,09*
€ 483,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,23*
€ 459,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.