Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol HF32 3,5% 0,8MM SN99CU0,7 CD 250G Lötzinn, bleifrei bleifrei Sn99,3Cu0,7 ROL0 250g 0.8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X887291
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     648135
EAN/GTIN:
     4006062481357
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Draht-Durchmesser:
0.8 mm
Legierung:
Sn99,3Cu0,7
Ausführung:
bleifrei
Flussmittel-Typ:
ROL0
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, fittingslot stannol, lötzinn, Stannol, HF32 3, 5% 0, 8MM SN99CU0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,93*
€ 68,48*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 54,71*
€ 71,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.