Fittingslot, massiv Ausführung: DVGW GW 2, ISO 9453:2006 S-Sn97Cu3/TC300. Schmelzbereich 230 bis 250 °C. Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitung...
4271806647, Lötdraht Typ KS 115 , Für hohe Anforderung beim Löten mit bleifreien Legierungen , Für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik und Elektronik , Enthält ein halogenaktiviertes und kolopho...
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 400, 810004, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/...
4271806982, Elektroniklot Nr. 940140 SB , Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel , Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend , ISO 9453...
4271806979, Elektroniklot Nr. 940346 SB , Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel , Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend , ISO 9453...
Lötdraht, Typ=TC KRISTALL 511, 810791, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=Kristall 511, Lötlegierung=Sn99/Cu1
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 400, 810005, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=0.7 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/...
Lötdraht, Typ=TC KRISTALL 511, 810792, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=0.7 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=Kristall 511, Lötlegierung=Sn99/Cu1
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS100, 574606, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS115, 574006, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7