Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann TRIO Funk-Thermometer Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X881011
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3062.10
EAN/GTIN:
     4009816030986
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Mit dem Funk-Thermometer "TRIO" von TFA sind Sie in Sachen Temperatur gleich dreifach gut informiert. Di Temperatur am Aufstellort misst ein interner Sensor, die Außen- oder Innentemperatur vor Ort kann über einen eigenen Funksender ermittelt werden. Der zweite mitgelieferte Sender verfügt über einen wasserdichten Kabelsender und eignet sich so hervorragend zu Temperaturkontrolle im Kühlschrank, dem Aquarium oder in Pool und Teich. Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten. Mit der Außentemperatur erhalten Sie zuverlässig eine wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf. Insgesamt kann das Gerät mit bis zu 8 Sendern verbunden werden. Zusätzlich verfügt es über eine Höchst- und Tiefstwerte-Funktion, sowie über einen Temperaturalarm.
Features:
Zur 3-fachen Temperaturkontrolle
Ideal für Kühlschrank, Gefriertruhe, Aquarium...
Erweiterbar auf insgesamt 8 Sender
Lieferumfang:
Außensender + Außensender mit Kabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
116x24x126 mm
Innentemperatur:
0 bis +60 °C
Außentemperatur:
-40 bis +60 °C
Anzeige:
digital
Übertragungssignal:
Funk 433 MHz
Gehäusefarbe:
Anthrazit
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen + Micro-Batterie (2x), bitte separat bestelle
Abm. Sensor:
45x20x92 mm
Gewicht (Station):
144 g
Produkt-Art:
Funk-Thermometer
Gewicht (Sender):
61 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,01*
€ 41,28*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 30,21*
€ 41,29*
4 Tage
2
€ 9,90*
ab € 32,61*
€ 43,66*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 53,43*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 66,42*
€ 84,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 7,86*
Zubehör
TFA Dostmann
30.3229.02
ab € 22,22*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
TFA
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.