Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 133-30306210 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009816030986 |
| |
|
| | |
| Funk-Thermometer TRIO Das Funk-Thermometer informiert Sie in Sachen Temperatur gleich dreifach: Die Temperatur am Aufstellort der Station misst ein interner Sensor. Ein mitgelieferter Funksender kann zur Ermittlung der Außentemperatur oder einer weiteren Raumtemperatur eingesetzt werden. Der zweite Sender verfügt über einen wasserdichten Kabelsender und eignet sich so hervorragend zur Temperaturkontrolle im Kühlschrank, dem Aquarium, Pool oder Teich. Für alle Temperaturwerte werden die Höchst- und Tiefstwerte permanent angezeigt. Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten. Mit der Außentemperatur erhalten Sie zuverlässig eine wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf. Insgesamt kann das Gerät mit bis zu 8 Sendern verbunden werden. Funktionen - Zur 3-fachen Temperaturkontrolle:
- Mit Innensensor zur Überwachung der Raumtemperatur am Aufstellort
- Funksender zur Überwachung der Außen- oder Raumtemperatur und Funksender mit wasserdichtem Kabelfühler, ideal für Kühlschrank, Gefriertruhe, Aquarium, Pool und Teich
- Erweiterbar auf insgesamt 8 Sender
- Höchst- und Tiefstwerte
- Temperaturalarm
Technische Daten Messbereich Temperatur außen -40…+60°C Maximale Reichweite 100 m Maximale Anzahl Sender 8 Sender im Lieferumfang 30.3228.02 (T-Sender), 30.3229.02 (T-Kabel-Sender) Übertragungsfrequenz 433 MHz Messbereich Temperatur innen 0...+60°C Material Kunststoff Montage Zum Hängen oder Stellen Energieversorgung Batterien Batterien 4 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AAA (je Sender) Batterien inklusive nein Abmessungen (L) 116 x (B) 24 (64) x (H) 126 mm Gewicht 144 g Weitere Informationen: | | Markenname: | TFA Dostmann |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,86* | € 41,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,38* | € 41,26* | | | | Lager 133 | | | | | | € 9,90* | ab € 32,54* | € 43,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,26* | € 53,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,77* | € 55,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 133 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,54* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 133 | | Versand: Lager 133 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 9,90* | | ab € 80,00* | € 9,20* |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|