Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Frequenzumrichter ATV12HU15M2 1.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X841671
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV12HU15M2
EAN/GTIN:
     3606480071096
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Frequenzumrichter
Kühlkörper
Frequenzumrichter 1ph. 1.5kW 230V IP20 ATV12H
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.7 kg
Ausgangsleistung (max.):
1.5 kW
Herst.-Teilenr.:
ATV12HU15M2
Typ:
ATV12HU15M2
Frequenz (max.):
401 Hz
Frequenz (min.):
0.5 Hz
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, inverter 1500w, inverter, frequenzumrichter 230v, Schneider Electric, 669-5786, Frequenzumformer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 5,80*
ab € 207,91*
€ 226,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 200,87*
€ 226,86*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,44*
€ 226,98*
Frei Haus
ab € 209,10*
€ 229,10*
Frei Haus
ab € 207,16*
€ 233,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,86*
€ 264,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.